AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15393 Relè iRBN, comando 230Vca - A9A15393

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15393 Relè iRBN, comando 230Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione di alimentazione - 5...250 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480097737

Codice prodotto

SNRA9A15393

Cod. produttore

A9A15393

Produttore

SNR

Corrente nominale:

5 A

Tensione di alimentazione:

5...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Funzione:

Parzialmente elettronico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

65.5 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Carico max. lampade a incandescenza:

0 W

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Carico max. lampade fluorescenti:

0 VA

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

0...0 V

Frequenza tensione di comando 2:

0...0 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

0 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

0 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

5 A

Questo prodotto iRBN è un relè di interfaccia a basso livello. Ha un contatto di commutazione (C/O). La tensione del circuito di controllo Uc è di 230 VCA con una frequenza di 50/60 Hz.