AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9070FSC2 Coprimorsetto

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9070FSC2 Coprimorsetto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0785901904755

Codice prodotto

SNR9070FSC2

Cod. produttore

9070FSC2

Produttore

SNR

I trasformatori di potenza di controllo Schneider Electric stabiliscono lo standard del settore per l'innovazione e le prestazioni di progettazione. Il trasformatore di controllo industriale, la copertura del terminale, è stata certificata secondo le norme UL,CSA, CE, NOM e di omologazione UL. Sono disponibili diversi modelli per soddisfare le diverse esigenze dei costruttori di pannelli e dei macchinari. La versatilità della nostra linea di trasformatori di controllo offre opzioni ineguagliabili per i progettisti. Compatibilità del prodotto di questo trasformatore da usare con D1, D2, D3, D4, D5 , D13, D14, D, D33, D37, D15, D20, D, D23, D, D31, D32 D, D, con una potenza nominale di 250-5000 VA e viene fornito in 1 set da 10, (set da 2). Sono progettaticon avvolgimenti a bassa impedenza per un'eccellente regolazione della tensione e possono ospitare l'elevata corrente di spunto associata a contattori, starter, solenoidi e relè.