SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR9RH13 Pulsante luminoso Ø30 - testa a fungo Ø41mm - rosso - 2 posizioni - 1CO - 9001SKR9RH13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Premere-tirare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP66
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 31 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118036338
Codice prodotto
SNR9001SKR9RH13
Cod. produttore
9001SKR9RH13
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Premere-tirare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP66
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
31 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
41 mm
Tensione di alimentazione della lampada:
600 V
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


