SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KT35G31 Lampada spia verde tipo K Ø30 - rotonda lenti Fresnel - 24/28V - plastica - 9001KT35G31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Tensione di esercizio nominale Ue - 24...28 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
2000005751141
Codice prodotto
SNR9001KT35G31
Cod. produttore
9001KT35G31
Produttore
SNR
Colore della lente:
Verde
Tensione di esercizio nominale Ue:
24...28 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
Altri
Diametro del foro:
31 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
Altri
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Tipo di lente:
Piatta
Tipo di protezione (NEMA):
13


