SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR4BH5 Pulsante non luminoso nero - tipo K - Ø30 - rotondo - momentaneo - 10A - 1NC - 9001KR4BH5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Bianco e nero
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 2
Confezione
1 PZ
EAN
2000005751073
Codice prodotto
SNR9001KR4BH5
Cod. produttore
9001KR4BH5
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Bianco e nero
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
2
Instabile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
31 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
Altri
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
13
Numero di contatti di scambio:
0


