AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KA51 Blocco contatti con terminali protetti - 9001K - 1NO + C/O reed alim.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KA51 Blocco contatti con terminali protetti - 9001K - 1NO + C/O reed alim.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005750915

Codice prodotto

SNR9001KA51

Cod. produttore

9001KA51

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Integrabile

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Questo elemento di contatto è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione, Harmony 9001K / 9001SK diametro 30 mm. È compatibile con i pulsanti e gli interruttori Harmony 9001K o 9001SK. Utilizza morsetti a vite e ha 1 contatto NO + 1 contatto C/O. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. È dotato di un contatto a lamina di potenza. Pesa 45 g. La gamma Harmony 30 mm offre un'ampia scelta di prodotti robusti e affidabili per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento delle acque reflue di petrolio e gas minerario, la produzione automobilistica. È certificato UL e CSA, con dichiarazione di conformità CE e conformità RoHS.