AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR88101 Piastra fondo MCC 2 moduli

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR88101 Piastra fondo MCC 2 moduli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 575 mm

  • Perforata -

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430881018

Codice prodotto

SNR88101

Cod. produttore

88101

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Larghezza:

575 mm

Perforata:

Superficie:

Zincato

Piastra fondo MCC 2moduli. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - prodotto per applicazioni specifiche: alimentatore controllo motore.