SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83995 Pressacavo PG21 cavi da 14 a 17 mm - 83995
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 14...17 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430839958
Codice prodotto
SNR83995
Cod. produttore
83995
Produttore
SNR
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
14...17 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
sì
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
33 mm
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.59 mm
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
A cipolla
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-25...40 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no