AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82026 Presa da incasso Unika IP44 16A 2P con trasformatore 230/24V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82026 Presa da incasso Unika IP44 16A 2P con trasformatore 230/24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430820260

Codice prodotto

SNR82026

Cod. produttore

82026

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

225 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

103 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da incasso Unika IP44 16A 2p con trasformatore 230/24V. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: presa interbloccata - nome abbreviato: presa PK Unika - categoria spina, presa: bassissima tensione (Extra-Low Voltage) - numero di poli: 2P - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..