AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81391 Spina mobile BT IP67 125A 220V 3P+T - 81391

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81391 Spina mobile BT IP67 125A 220V 3P+T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430813910

Codice prodotto

SNR81391

Cod. produttore

81391

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

9 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

0

Amperaggio (norme UL/CSA):

0 A

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile CEE Schneider Electric tipo/modello SPINA MOBILE IP67 3PT 125A 220V