AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81139 Presa da incasso bipasso 10/16A 250V 2P+T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81139 Presa da incasso bipasso 10/16A 250V 2P+T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430811398

Codice prodotto

SNR81139

Cod. produttore

81139

Produttore

SNR

Questa presa domestica collegata lateralmente e sul lato posteriore con coperchio è montata a parete. Ha poli 2P+E, la corrente nominale è compresa tra 10A e 16A e la tensione di funzionamento è 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 85 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 850°C. Questa presa da quadro può essere installata direttamente sui centralini Kaedra o sulle scatole a parete. Questo dispositivo è conforme allo standard italiano. Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035). La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.