AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48499 Mlogic 5.0E NW p mobile (COM inclusa)

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48499 Mlogic 5.0E NW p mobile (COM inclusa)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480344787

Codice prodotto

SNR48499

Cod. produttore

48499

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Mlogic 5,0E NW p mobile (COM inclusa). gamma prodotto: Masterpact NW - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - compatibilità gamma: Masterpact NW H10, Masterpact NW H2 protezione anticorrosione, Masterpact NW08...40, Masterpact NW40b...63 - applicazione: distribuzione - numero di poli: 3P, 4P - tipo di rete: CA - frequenza di rete: 50/60 Hz - nome sganciatore: Micrologic 5.0 E - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: protezione selettiva - calibro sganciatore: 1000 A ( 50 °C ), 1250 A ( 50 °C ), 1600 A ( 50 °C ), 2000 A ( 50 °C ), 2500 A ( 50 °C ), 3200 A ( 50 °C ), 800 A ( 50 °C ) - tipo di protezione: protezione da cortocircuito breve termine, protezione da cortocircuito istantanea, protezione da sovraccarico (prolungato).