SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47381 Sganciatore tensione MN - 48 V CC/CA 50/60 Hz - 47381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Tensione nominale di comando Us DC - 48...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430473817
Codice prodotto
SNR47381
Cod. produttore
47381
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Tensione nominale di comando Us DC:
48...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


