AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47353 Sganciatore tensione XF - 200..250 V CC/CA 50/60 Hz - 47353

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47353 Sganciatore tensione XF - 200..250 V CC/CA 50/60 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Con funzione di riarmo automatico -

  • Con funzione di sgancio automatico - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430473534

Codice prodotto

SNR47353

Cod. produttore

47353

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con funzione di riarmo automatico:

Con funzione di sgancio automatico:

no

Sganciatore tensione XF, 200..250 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: XF - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT, Masterpact NW - tensione di comando [Uc]: 200...250 V CA, 200...250V CC.