SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33883 Contatto ausiliario - 2 OC apertura anticipata - NS630b..1600 - Fisso - 33883

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3303430338833
Codice prodotto
SNR33883
Cod. produttore
33883
Produttore
SNR
Si tratta di un unico contatto ausiliario standard che fornisce informazioni a distanza di chiusura anticipata ((Early Make - CAF). Il contatto di chiusura anticipata (Early Make) indica la posizione della manovra rotativa. Viene utilizzato in particolare per alimentare un dispositivo di controllo prima della chiusura dell'interruttore (chiusura anticipata - Early Make). Il contatto si inserisce nella manovra rotativa (versione standard o estesa). Tale ausiliario ha 2 contatti in commutazione con 2 contatti normalmente aperti e 2 contatti normalmente chiusi. La corrente nominale è di 6A e il carico minimo è di 100 mA a 24 V DC. Le categorie di utilizzo sono AC12/AC13/DC12/DC14. Il dispositivo Compact NS 630b a 3200 può essere dotato di 1 contatto ausiliario di apertura anticipata (Early Break) e 1 contatto ausiliario di chiusura anticipata (Early Make). È conforme alla norma IEC 60947-5-1.