AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33838 Meccanismo a motore - MCH - 48 V CA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33838 Meccanismo a motore - MCH - 48 V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...60 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430338383

Codice prodotto

SNR33838

Cod. produttore

33838

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...60 V

Meccanismo a motore, MCH, 48 V CA. nome abbreviato: modulo meccanismo motore - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - Corrente nominale [In]: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 630 A, 800 A - tensione di comando [Uc]: 48 V CA 50/60 Hz, 48...60 V CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..