AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33830 Meccanismo a motore - MCH - 24...30 V CC - 33830

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33830 Meccanismo a motore - MCH - 24...30 V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...30 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430338307

Codice prodotto

SNR33830

Cod. produttore

33830

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us DC:

24...30 V

Meccanismo a motore, MCH, 24...30 V CC. nome abbreviato: modulo meccanismo motore - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - Corrente nominale [In]: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 630 A, 800 A. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..