AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33820 Sganciatore tensione MN - 48 V CC/CA 50/60 Hz - 33820

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33820 Sganciatore tensione MN - 48 V CC/CA 50/60 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430338208

Codice prodotto

SNR33820

Cod. produttore

33820

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore tensione MN, 48 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MN - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact NS630b...1600, Masterpact NT - tipo sganciatore voltmetrico: sganciatore di minima tensione - tensione di comando [Uc]: 48 V CA, 48...60 V CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..