AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33736 Montaggio vert. a valle conn. post. - 4 poli - Per alloggiamento NS 630b..1600 - 33736

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33736 Montaggio vert. a valle conn. post. - 4 poli - Per alloggiamento NS 630b..1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430337362

Codice prodotto

SNR33736

Cod. produttore

33736

Produttore

SNR

Tali accessori sono connettori posteriori verticali per dispositivi a 4 poli Compact NS da 630b a 1600 e Masterpact NT da 06 a 16. Sono adattati sul telaio del dispositivo estraibile. Tali terminali di collegamento posteriori verticali sono progettati per il montaggio in basso. Possono essere collegati direttamente a barre piatte o bordate a seconda della posizione dei connettori. Il cavo con connettori può essere adattato tramite alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e l'altezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 4 elementi.