AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33670 Sganciatore tensione MN - 100..130 V CC/CA 50/60 Hz - 33670

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33670 Sganciatore tensione MN - 100..130 V CC/CA 50/60 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...130 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Adatto per salvamotore -

  • Adatto per interruttore sottocarico -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430336709

Codice prodotto

SNR33670

Cod. produttore

33670

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...130 V

Tensione nominale di comando Us DC:

100...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...130 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore tensione MN, 100..130 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MN - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact NS1600b...3200, Compact NS630b...1600, Masterpact NT, Masterpact NT NAVY, Masterpact NW, Masterpact NW NAVY - tipo sganciatore voltmetrico: sganciatore di minima tensione - tensione di comando [Uc]: 100...130 V CA, 100...130 V CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori.. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..