AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33614 Montaggio vert. a monte della conn. post. - 4 poli - Per NS 630b..1000 - 33614

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33614 Montaggio vert. a monte della conn. post. - 4 poli - Per NS 630b..1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430336143

Codice prodotto

SNR33614

Cod. produttore

33614

Produttore

SNR

Tali accessori sono connettori posteriori verticali per interruttori fissi Compact NS a 4 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS da 630b a 1600 con potere di interruzione N/H/L/LB. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS da 630b a 1600 NA. Tali terminali di collegamento posteriori verticali sono progettati per il montaggio in basso. Possono essere collegati direttamente a barre piatte o bordate a seconda della posizione dei connettori. Il cavo con connettori può essere adattato tramite alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e l'altezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 4 elementi.