SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33598 Montaggio a monte della connessione anteriore - 3 poli - Per NS 630b..1000 - 33598

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3303430335986
Codice prodotto
SNR33598
Cod. produttore
33598
Produttore
SNR
Tali accessori sono connettori anteriori per interruttori fissi Compact NS a 3 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS630b/800/1000 con codici di capacità di rottura N/H. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS 630b/800/1000 NA. Tali terminali di connettori anteriori sono progettati per il montaggio in alto. Sono dotati di viti prigioniere M10 per il collegamento diretto delle barre. Il cavo nudo e il cavo con connettori possono essere adattati utilizzando alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 3 elementi.