AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33376 Interruttore Compact NS630bL - 630 A - 4 poli - Estraibile - S/sganciatore - 33376

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33376 Interruttore Compact NS630bL - 630 A - 4 poli - Estraibile - S/sganciatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 150 kA

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Estraibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430333760

Codice prodotto

SNR33376

Cod. produttore

33376

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

630 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

150 kA

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Estraibile

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

no

Motorizzazione integrata:

Motorizzazione opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Si tratta di un blocco interruzione Compact NS630bL, 630 A, 150 kA a 415 V AC a 50/60 Hz, a 4 poli. È adatto per dispositivi estraibili azionati elettricamente ed è una scelta ottimale per tutte le applicazioni standard. Il blocco interruzione è compatibile con qualsiasi tipo di unità di sgancio, da ordinare a parte. Può essere dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 327 mm (L) x 280 mm (H) x 147 mm (P). Garantisce la conformità alle norme internazionali IEC 60947), CCC, EAC e alle specifiche per il settore navale.