AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29380 Automatismo UA 380/415Vca - 29380

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29380 Automatismo UA 380/415Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Adatto per salvamotore - no

  • Adatto per interruttore sottocarico - no

  • Adatto per interruttore di potenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430293804

Codice prodotto

SNR29380

Cod. produttore

29380

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

È un controllore automatico UA del sistema di commutazione della sorgente per i dispositivi ComPact NSX, ComPact NS e MasterPact. Consente il trasferimento da una sorgente a un'altra, l'avvio del generatore ed il distacco carichi. Può essere installato direttamente sulla piastra di controllo ACP Transferpact o montato sul pannello anteriore del quadro. La tensione di alimentazione è da 380VAC a 415VAC 50/60 Hz, o 440VAC a 60Hz.