AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28957 2 coprimorsetti - 3/4 poli - INS40..80 - 28957

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28957 2 coprimorsetti - 3/4 poli - INS40..80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430289579

Codice prodotto

SNR28957

Cod. produttore

28957

Produttore

SNR

I coprimorsetti sono accessori di isolamento utilizzati sui sezionatori Compact da INS40 a INS80. Gli accessori di piombatura sono utilizzati per proteggere dal contatto diretto con i circuiti di alimentazione. Il grado di protezione è IP40 e IK07. I coprimorsetti sono forniti con gli accessori per la sigillatura dei conduttori. Sono venduti in set da 2 elementi.