AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21130 Sganciatore minima tensione MN 380/415Vca per P25M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Adatto per salvamotore -

  • Adatto per interruttore sottocarico - no

  • Adatto per interruttore di potenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430211303

Codice prodotto

SNR21130

Cod. produttore

21130

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore di minima tensione MN, da montare sul lato destro dell'interruttore. Comanda l'apertura dell'interruttore P25M al quale è associato quando il valore della sua tensione di alimentazione decresce.