AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15336 Interruttore orario meccanico IH, 18mm, 24h, 1 canale

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15336 Interruttore orario meccanico IH, 18mm, 24h, 1 canale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3303430153368

Codice prodotto

SNR15336

Cod. produttore

15336

Produttore

SNR

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

10

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto NC

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

15 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

18 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

66 mm

Interruttore orario meccanico IH Larghezza di 18 mm (2 moduli di 9 mm). Commuta automaticamente i carichi On e Off in base al programma immesso dall'utente a livello giornaliero. Ciclo di commutazione di 24 ore (giornaliero). Il tempo minimo tra 2 operazioni di commutazione è 15 minuti con 48 On e 48 Off. Risparmio sull'interruzione dell'alimentazione con riserva a batteria: 100 ore. L'esclusione manuale è possibile con 1 uscita canale.