AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR14813 Pettine collegamento 48 passi 3 poli per NG1 - 14813

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR14813 Pettine collegamento 48 passi 3 poli per NG1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 405 mm

  • Adatto per numero di dispositivi - 5

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430148135

Codice prodotto

SNR14813

Cod. produttore

14813

Produttore

SNR

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

405 mm

Adatto per numero di dispositivi:

5

Passo modulare:

27 mm

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

500 V

Pettine collegamento 48 passi 3 poli per NG1. gamma: Acti 9 - tipo di prodotto o componente: pettine di distribuzione - categoria accessori: accessorio di collegamento. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze.L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: La soluzione è nel quadro di distribuzione. La versione con spia integrata indica se la linea è alimentata. L'associazione di contatti ausiliari riporta a distanza lo stato dei contatti.... Applicazioni: Gli interruttori non automatici I sono utilizzati come interruttori generali di un quadro elettrico. Effettuano l'apertura e la chiusura di circuiti sotto carico già protetti contro le correnti di cortocircuito e sovraccarico....