AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10513 Quadro mobile ASC IP65 - 8 moduli - 4 prese da incasso

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10513 Quadro mobile ASC IP65 - 8 moduli - 4 prese da incasso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale mobile

  • Corrente nominale - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 4

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430105138

Codice prodotto

SNR10513

Cod. produttore

10513

Produttore

SNR

Modello:

Armadio di distribuzione finale mobile

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

4

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

L'involucro Kaedra in versione mobile MC resistente alle intemperie per spina e presa è dedicato al progetto in loco ed è dotato di un cavo H07RN-F di lunghezza 5 m. Consente il montaggio di quattro prese di alimentazione 2P+E 16A e di una spina 2P+E 16A. Consente il montaggio di un interruttore di circuito miniaturizzato a curva C 2P 16A con capacità di interruzione di 6 kA, un dispositivo di corrente residua (RCD) di classe AC 2P 25A con sensibilità di dispersione a terra di 30 mA. La tensione nominaleè 230 V AC. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). Questo involucro è conforme alla norma IEC/EN 60695-2-11.