AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10501 Supporto metallico ripiegabile per quadri prese Mureva Enclosures 12 moduli

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10501 Supporto metallico ripiegabile per quadri prese Mureva Enclosures 12 moduli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430105015

Codice prodotto

SNR10501

Cod. produttore

10501

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Questo prodotto Mureva è un supporto per il centralino. È compatibile con i centralini Mureva. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. È compatibile con 1 fila di 12 moduli da 18 mm. Peso: 1,659 kg.