AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10378 Quadro Mureva Enclosures IP65 18+1 moduli con pannello universale

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10378 Quadro Mureva Enclosures IP65 18+1 moduli con pannello universale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430103783

Codice prodotto

SNR10378

Cod. produttore

10378

Produttore

SNR

Quadri per prese interbloccate Unika. Quadri con pannello universale IP65. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: IP65; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 09; resistenza al fuoco e al calore anormale secondo IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 650° C (glow wire); caratteristiche di isolamento completo i secondo norme CEI 64-8 e CEI EN 60439-1. Materiale: cassetta di fondo in tecnopolimero autoestinguente grigio RAL 7035, portella in policarbonato trasparente verde, viti in acciaio inox, entrate laterali presfondabili per l'associazione orizzontale. Accessori forniti: Strisce di identificazione circuiti, otturatori copriforo, tappi coprivite di fondo, cerniere, 1 placca cieca (solo per i Quadri prese). Un sistema d’installazione stagno perfettamente modulare in grado di offrire la gamma più completa di soluzioni installative