AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10287 Pettine di collegamento 24 passi 3P C60 UL 1077 - 10287

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 216 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430102878

Codice prodotto

SNR10287

Cod. produttore

10287

Produttore

SNR

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

216 mm

Adatto per numero di dispositivi:

4

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

12

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

480 V

Questo accessorio di collegamento Multi9 è un pettine di alimentazione tagliabile orizzontale. Ha una larghezza di 12 moduli da 18 mm. È dedicato alle installazioni L. Il tipo di distribuzione è L1, L2, L3. È adatto a 4 dispositivi da 3P. La distanza è di 54 mm.