AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08683 PPC PIENA IP55 L300 P600 PRISMA P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08683 PPC PIENA IP55 L300 P600 PRISMA P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cieco

  • Tipo - Altri

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 0 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430086833

Codice prodotto

SNR08683

Cod. produttore

08683

Produttore

SNR

Modello:

Cieco

Tipo:

Altri

Larghezza:

300 mm

Altezza:

0 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

3

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Spessore:

600 mm

Piastra passacavi piena IP55 L300 P600mm. gamma: Prisma - nome del prodotto: Prisma P - grado di protezione IP: IP55 - tipo di prodotto o componente: piastra passacavo - tipo di pannello frontale: piana. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....