AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08608 STRUTTURA L800 P600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08608 STRUTTURA L800 P600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430086086

Codice prodotto

SNR08608

Cod. produttore

08608

Produttore

SNR

Struttura con profondità 600 mm larghezza 800 mm. • Composizione dei codici prodotto: - 2 telai di supporto; - 4 traverse orizzontali superiori e inferiori; - la viteria d’assemblaggio; - un kit di associazione laterale • Reversibili: in larghezza 800, le scomparto sbarre può essere posizionato indifferentemente a destra o a sinistra • associabili in larghezza e profondità • possono montare rivestimenti IP30 o IP55.