AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08274 CANALINA PRISMA G L300 P33M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08274 CANALINA PRISMA G L300 P33M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430082743

Codice prodotto

SNR08274

Cod. produttore

08274

Produttore

SNR

Canalina Prisma G L300 33M IP30. gamma: Prisma - nome del prodotto: Prisma G - grado di protezione IP: IP40 con porta, IP30 senza porta, IP41 con porta e copertura, IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43 - tipo di prodotto o componente: condotto - applicazione: distribuzione elettrica in bassa tensione - compatibilità prodotto: armadio - largezza 600 mm, armadio - largezza 850 mm. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell\'industria....