AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08235 PORTA TRASP L600 36M PRISMA G - 08235

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08235 PORTA TRASP L600 36M PRISMA G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Vetro

  • Colore - Altri

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480908576

Codice prodotto

SNR08235

Cod. produttore

08235

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Vetro

Colore:

Altri

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1830 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

33 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Altri

Prisma - Sistema G - Porta trasparente - Larghezza 600 mm - 36 moduli - IP30