SCHNEIDER ELECTRIC - MDTSR71N3LHA6Z6A001 SM AIRSET 24KV IM 375 16KA CDT MANUALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005817557
Codice prodotto
MDTSR71N3LHA6Z6A001
Cod. produttore
SR71N3LHA6Z6A001
Produttore
MDT
SM AirSeT Unità IM 24kV-16kA-200A_IAC A-FL 12.5kA 1s | Kit 3 sensori wireless rilevazione termica arrivo-partenza cavi TH 110 | Presenza di tensione VDIS standard US da 13,8 a 20 kV | Comando IMS manuale tipo CDT a passaggio di punto morto | (5NA+2NC+1CO) Contatti aux | Blocco a chiave su Sez. terra (AP+CH) + blocco chiave su IMS linea (AP) | Cella bassa tensione da 375 x 450mm comprensiva di resistenza anticondensa 50W-220V-50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore | Circuito BT comando manuale. (Interruttore protezione circuito aux) | Senza toroide omopolare