AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - MDTSR71LALHG6W6A005 SM AIRSET 24KV DMVL-A 16KA SENZA TV CON

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - MDTSR71LALHG6W6A005 SM AIRSET 24KV DMVL-A 16KA SENZA TV CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005817687

Codice prodotto

MDTSR71LALHG6W6A005

Cod. produttore

SR71LALHG6W6A005

Produttore

MDT

SM AirSeT Unità DMVL-A 24kV-16kA-630A_IAC A-FL 12.5kA 1s | Kit 3 sensori wireless TH 110 | Presenza di tensione VDIS standard US da 13,8 a 20 kV | Comando per Interruttore MT EvoPacT 220-230 V ac con contamanovre | (7NA+5NC+1CO) Contatti aux per EvoPacT | Comando manuale CDTS per sezionatore - a manovra dipendente | (5NA+2NC+1CO) Contatti aux | Blocco a chiave su Sez. terra (AP+CH) + blocco chiave su sezionatore di linea (AP+CH) | TA tipo TLP130 per PowerLogic P3U30-7AAA1CCAA - REL52074 con Data Logger 2x RJ-45 | Cella bassa tensione da 750 x 450mm comprensiva di resistenza anticondensa 50W-220V-50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore | Circuito BT comando manuale. (Interruttore protezione circuito aux) | 2 lampade di segnalazione stato (rosso-CH/verde-AP) Selettore Locale-Distinza e manipolatore per comando AP/CH | Toroide omopolare chiuso tipo CSH 160 rapporto 100/1 A Diam=160mm CEI 0-16