AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM103007359 A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM103007359 A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030661445380

Codice prodotto

SHM103007359

Cod. produttore

103007359

Produttore

SHM

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Tipo di cavo:

Multipolare

Cavo di collegamento ad innesto, 10m, 8 poli