AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101167206 AZM 415-11/11ZPKA 24VAC/DC

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101167206 AZM 415-11/11ZPKA 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 3

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza -

  • Con indicatore di stato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030661218205

Codice prodotto

SHM101167206

Cod. produttore

101167206

Produttore

SHM

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo con alimentazione

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

3

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

Con indicatore di stato:

no

Forza di ritenuta:

3500 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

24...24 V

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

130 mm

Altezza del sensore:

100 mm

Lunghezza del sensore:

46.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Numero di contatti di scambio:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

1 A

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Verniciato

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...50 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con interblocco, marca SCHMERSAL, modello SHM101167206 - AZM 415-11 11ZPKA 24VAC DC