AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101166283 AZM 161CC-12/12RK-024

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101166283 AZM 161CC-12/12RK-024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Con indicatore di stato - no

  • Forza di ritenuta - 2000 N

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030661213958

Codice prodotto

SHM101166283

Cod. produttore

101166283

Produttore

SHM

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Con indicatore di stato:

no

Forza di ritenuta:

2000 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

24...24 V

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

130 mm

Altezza del sensore:

90 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con interblocco, marca SCHMERSAL, modello SHM101166283 - AZM 161CC-12 12RK-024