SCAME PARRE SPA - SCASCM530MI9W-NB PRESA INTERBLOCCATA - SCM530MI9W-NB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Interruttore - Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8001636318646
Codice prodotto
SCASCM530MI9W-NB
Cod. produttore
SCM530MI9W-NB
Produttore
SCA
Numero di poli:
5
Interruttore:
Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


