SCAME PARRE SPA - SCASCM530MI5W PRESA INTERBLOCCATA - SCM530MI5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Interruttore - Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A
Riferimento orario - 5 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8001636312514
Codice prodotto
SCASCM530MI5W
Cod. produttore
SCM530MI5W
Produttore
SCA
Numero di poli:
5
Interruttore:
Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Riferimento orario:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


