AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM520B5W SPINA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM520B5W SPINA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 5 h

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A

  • Colore identificativo - Nero

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636337524

Codice prodotto

SCASCM520B5W

Cod. produttore

SCM520B5W

Produttore

SCA

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

5 h

Amperaggio (norme UL/CSA):

20 A

Colore identificativo:

Nero

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

20A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 120X120MM Morsetti a vite