SCAME PARRE SPA - SCASCM430P9W SPINA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Blu
Riferimento orario - 9 h
Con invertitore di fase - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001636225425
Codice prodotto
SCASCM430P9W
Cod. produttore
SCM430P9W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
9 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
sì