AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM430P7S SPINA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM430P7S SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

  • Riferimento orario - 7 h

  • Con invertitore di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636219462

Codice prodotto

SCASCM430P7S

Cod. produttore

SCM430P7S

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

7 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Amperaggio (norme UL/CSA):

30 A

Ingresso cavi:

Manicotto antipiegatura

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

30A 3P 4W 7h 3Ø480V Morsetti a vite