SCAME PARRE SPA - SCASCM430P12S SPINA MOBILE - SCM430P12S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 12 h
Con invertitore di fase - no
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8001636180342
Codice prodotto
SCASCM430P12S
Cod. produttore
SCM430P12S
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
12 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Ingresso cavi:
Manicotto antipiegatura
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


