SCAME PARRE SPA - SCASCM420P6S SPINA MOBILE - SCM420P6S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636285351
Codice prodotto
SCASCM420P6S
Cod. produttore
SCM420P6S
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Ingresso cavi:
Manicotto antipiegatura
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


