SCAME PARRE SPA - SCASCM330MI7W-NB PRESA INTERBLOCCATA - SCM330MI7W-NB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Interruttore - Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A
Riferimento orario - 7 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8001636318622
Codice prodotto
SCASCM330MI7W-NB
Cod. produttore
SCM330MI7W-NB
Produttore
SCA
Numero di poli:
3
Interruttore:
Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


