AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM330B8S SPINA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM330B8S SPINA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 8 h

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A

  • Colore identificativo - Nero

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636317809

Codice prodotto

SCASCM330B8S

Cod. produttore

SCM330B8S

Produttore

SCA

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

8 h

Amperaggio (norme UL/CSA):

30 A

Colore identificativo:

Nero

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

no

30A 2P 3W 8h 550VDC 120X120MM Morsetti a vite